RD68-11J 中マウントアングル 日東工業 45159161

中マウントアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2本)塗装色ペールホワイト仕様(D)ARC用適合機種H=1250mm用注文コード45159161品番RD68-11J
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト質量(kg)2.6外形寸法L(mm)1100仕様(D)ARC用適合機種H=1250mm用セット内容2本入摘要-規格JIS呼称22H(H=50)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする