曜日別特売
MCF-3 普及形ユニットケース 日東工業 45159283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普及形ユニットケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法D(mm)250
外形寸法H(mm)249
内容量1個注文コード45159283品番MCF-3
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。

材質アルミ塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)質量(kg)7外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2外形寸法H(mm)249RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする