MBK-131A MB-A 化粧ボックス 日東工業 45160236

MB-A 化粧ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×115
内容量1個注文コード45160236品番MBK-131A
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×115仕様(都市再生機構)EF-104-1対応品適合(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用質量(kg)0.85板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45160263
2014-11-26
用途: 新築住宅
西条電気

今、建築が段々意匠にこだわり始めているので、それに応じた洒落た形のものも、
比較的安い値段で作られると助かります
大きさ的には、この大きさが規格内なので、小さくすることはできませんが、
なるべくコンパクトで目立たないような、あるいは住宅に溶け込むようなものも
あると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする