MPH-31KA MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業 45160412

MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45160412品番MPH-31KA
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用質量(kg)0.62RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする