代表画像
ブラストン
クリーンペーパー 250枚X10冊入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(250枚×10冊)
注文コード
45160808
品番
BSC-OK72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
低発塵ながら加工適性にも優れています。
破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。
樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途
チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。
トラスコ品番
121-3129
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.093
色
青、桃、黄、緑、白
サイズ
A4
質量(g)
0
奥行(mm)
297
縦(mm)
297
横(mm)
210
色(本体)
青、桃、黄、緑、白