曜日別特売
BSC-12051-W-L 涼感ツナギ服 ブラストン 45160887

代表画像

BSC-12051-W-L 涼感ツナギ服 ブラストン 45160887
BSC-12051-W-L 涼感ツナギ服 ブラストン 45160887

涼感ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード45160887品番BSC-12051-W-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています。(従来品比約10倍)
腰部は透け防止の裏地付です。
ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様クリーンパック:無、フード:無トラスコ品番521-2859材質/仕上ポリエステル100%サイズL質量(g)320胸囲(cm)120股下(cm)76ウエスト(cm)82~106背丈(cm)55着丈(cm)55総丈(cm)162裄丈(cm)81ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当適応胸囲(cm)100生地性能軽量・通気性
注意
※クリーンパック品ではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする