曜日別特売
PL20-45A PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業 45161286

PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さ(mm)165
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×500×200
基板寸法(縦×横)(mm)400×350
内容量1個注文コード45161286品番PL20-45A
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。

ベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂基板寸法(縦×横)(mm)400×350有効深さ(mm)165保護等級IP65外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×500×200仕様(ハンドル数)2質量(kg)5.4板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45161295
2014-01-29
用途: 防水制御盤

今までこのサイズは金属製しか使いませんでしたが、ノイズが少ない環境なので思い切って樹脂製木基板にしました。
作業性がとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする