曜日別特売
ABH7-1313G ABH プラボックス 日東工業 45161977

ABH プラボックス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)60
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)130×130×77
基板寸法(縦×横)(mm)98×98
保護等級IP67
内容量1個注文コード45161977品番ABH7-1313G
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。

グレー色(2.5PB9/2近似)材質ABS樹脂基板寸法(縦×横)(mm)98×98有効深さ(mm)60保護等級IP67外形寸法(横×縦×深さ)(mm)130×130×77カバーねじ止め式(樹脂製)質量(kg)0.37板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45161995
2024-08-28
用途: 機器の配管接続時
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

室内用電磁弁を外部で使用するのに使いました。サイズ的にもピッタリで納まり、防水性能もあり、外部用電磁弁よりコストを大幅に下げられました。

対象商品 : 45161961
2021-09-05
用途: 電気配線分配端子箱に

毎回 雨 水 のかかる所にこのシリーズを使用しています 取り付けが箱の外でこのシリーズの足を付けて使用しています 高防水ケーブルグランドと併用で満足です

対象商品 : 45161925
2016-11-13
用途: タイマースイッチの製作
農・林・水産業

厚みが有りしっかりしている。プラスチックのねじ使用のためナット部分のうけが大きくその分内部スペースが狭くて残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする