PBE6-0816G PBE ポリカボックス 日東工業 45162537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBE ポリカボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
色(カバー)グレー色(2.5PB9/2近似)
有効深さ(mm)52
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×160×65
基板寸法(縦×横)(mm)134×71
内容量1個注文コード45162537品番PBE6-0816G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)色(カバー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂基板寸法(縦×横)(mm)134×71有効深さ(mm)52保護等級IP67外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×160×65カバーねじ止め式質量(kg)0.35板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする