日東工業
PBE ポリカボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色(カバー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
透明
グレー色(2.5PB9/2近似)
有効深さ(mm)
60
33
40
51
52
60
66
82
76
73
96
111
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
120×200×75
50×65×45
80×120×55
80×82×65
80×160×65
120×122×65
120×200×75
151×201×80
80×160×95
120×122×95
120×160×90
160×250×90
230×300×87
230×300×110
160×255×125
基板寸法(縦×横)(mm)
174×111
57×26
94×71
56×71
134×71
96×111
174×111
174×141
134×111
224×151
274×221
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45162555
品番
PBE7-1220G
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
色(カバー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ポリカーポネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
174×111
有効深さ(mm)
60
保護等級
IP67
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
120×200×75
カバー
ねじ止め式
質量(kg)
0.6
板厚(mm)
(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500