※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PBS ポリカボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色(カバー)
透明
透明
グレー色(2.5PB9/2近似)
有効深さ(mm)
113
113
163
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
188×188×130
188×188×130
188×278×130
188×378×130
278×278×130
278×378×130
278×558×130
188×278×180
188×378×180
278×278×180
278×378×180
378×558×180
基板寸法(縦×横)(mm)
148×148
148×148
238×148
148×338
238×238
338×148
338×238
518×238
518×338
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45163027
品番
PBS13-1919
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
安全性の高い二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
色(カバー)
透明
材質
ポリカーポネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
148×148
有効深さ(mm)
113
保護等級
IP67
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
188×188×130
カバー
ねじ止め式(樹脂製)
質量(kg)
1
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500