曜日別特売
PBS13-1938 PBS ポリカボックス 日東工業 45163063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBS ポリカボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色(カバー)透明
有効深さ(mm)113
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)188×378×130
基板寸法(縦×横)(mm)148×338
内容量1個注文コード45163063品番PBS13-1938
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

安全性の高い二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)色(カバー)透明材質ポリカーポネート樹脂基板寸法(縦×横)(mm)148×338有効深さ(mm)113保護等級IP67外形寸法(横×縦×深さ)(mm)188×378×130カバーねじ止め式(樹脂製)質量(kg)1.9板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする