桑和
長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
4L
LL
3L
M
4L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
ロイヤルブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45163364
品番
6645-52
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
定番の天竺編み
肌触りが良い吸湿性のある綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
機能
ストレッチ、消臭、優れた吸汗性
素材
綿100%