曜日別特売

長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード45163380品番6645-52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

定番の天竺編み
肌触りが良い吸湿性のある綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き

ロイヤルブルーサイズLL胸囲(cm)110肩幅(cm)49袖丈(cm)60着丈(cm)73機能ストレッチ、消臭、優れた吸汗性素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする