曜日別特売
PCH16-32C PCH-C プラボックス 日東工業 45163395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCH-C プラボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(扉)ライトスモーク色
有効深さ(mm)139
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×200×160
基板寸法(縦×横)(mm)150×250
内容量1個注文コード45163395品番PCH16-32C
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。

色(扉)ライトスモーク色色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ボデー:ABS樹脂、扉:アクリル基板寸法(縦×横)(mm)150×250有効深さ(mm)139保護等級IP55外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×200×160質量(kg)1.7板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45163377
2020-03-23
用途: 機械のメンテナンス

現場のプラボックスが破損し、同じものがあり大変助かりました。

対象商品 : 45163343
2019-05-25
用途: インバータ取付の保護箱に使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

防水防塵の出来がいいので屋外に使用しても問題ないと思うのでいいものでした。出来れば底面の取り付け補強が4か所あるともっと使いやすくなるように思う。

対象商品 : 45163334
2018-08-31
用途: デモ機材収納

ボックス内の鉄板にメジャー等の升目記載されていると加工しやすい。
ケーブル出し入れの穴が簡単に加工出来る様にしてあるとよい。

対象商品 : 45163377
2017-02-04
用途: 畜産機器、操作盤収納に使用
有限会社西九州オリオンサービス

防水仕様にて、満足している。
ベース、木仕様があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする