Canon
マットフォトペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(20枚)
注文コード
45163888
品番
MP-101A3NOBI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
光沢のない、マット調のしっとりとした質感の写真用紙です。
厚さ0.22mmでコシがあるタイプなので、カレンダーやペーパークラフト、スクラップブックの台紙、POPにも最適です。
サイズ
A3ノビ
対応機種
PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1
白色度(%)
93
紙厚(mm)
0.22
坪量(g/m
2
)
170
カテゴリー
写真用紙(上質紙タイプ)