パネルマウントシリーズ写真
アラム
アラムミニコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
最大径(Φmm)
タケノコ:3.6
タケノコ:2.4
タケノコ:2.4/3.6
タケノコ:2.4/4.8
タケノコ:3.6
タケノコ:3.6/4.8
タケノコ:4.8
全長(mm)
24.7
19.9
22.3
25.6
24.7
28
30.6
13.6
8.3
13.6(8.3)
12.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45163985
品番
1775-04
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途
装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質
(PP)ポリプロピレン
全長(mm)
24.7
型番
MCSP2424
最大径(Φmm)
タケノコ:3.6
適合チューブ内径(inch)
2.38(3/32)
接続径
同径
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ径(Φmm)
2.4