DS1044P100A DS 切替開閉器 日東工業 45165662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS 切替開閉器

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格電流(A)100
極数(P)4
内容量1個注文コード45165662品番DS1044P100A
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
使用電流(A)
AC-22A(U≦460V):100
DC-22A(U≦125V):100
付属品端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)500寸法F(mm)70寸法D(mm)92定格電流(A)100寸法B(mm)165寸法C(mm)68接続方式表面接続寸法G(mm)95端子構造圧着端子用M8接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)12逆接続適合圧着端子R5.5-8~CB60-8寸法HM4定格使用電圧(AC V)460極数(P)4定格使用電圧(DC V)125定格短時間耐電流(kA)2(1sec)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45165644
2019-12-19
用途: 電源切り替え
株式会社ヤシマ

大電流なので端子をいちいち外すのがたいへんだったが、切替器により印加先を簡単に変えられるようになった。大きな電流でできることで生産性が上がります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする