DS622P60A DS 切替開閉器 日東工業 45165705

DS 切替開閉器

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格電流(A)60
極数(P)2
内容量1個注文コード45165705品番DS622P60A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
使用電流(A)
AC-22A(U≦460V):60
DC-22A(U≦125V):60
付属品端子カバー、取付ねじ、補助ハンドル寸法A(mm)60定格絶縁電圧(V)500寸法F(mm)-寸法D(mm)80定格電流(A)60寸法B(mm)135寸法C(mm)60接続方式表面接続寸法G(mm)81端子構造圧着端子用M6接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)8逆接続適合圧着端子R2-6~CB22-6S寸法HM4定格使用電圧(AC V)460極数(P)2定格使用電圧(DC V)125定格短時間耐電流(kA)1(1sec)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45165644
2019-12-19
用途: 電源切り替え
株式会社ヤシマ

大電流なので端子をいちいち外すのがたいへんだったが、切替器により印加先を簡単に変えられるようになった。大きな電流でできることで生産性が上がります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする