※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NT・NTS ノントリップスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
50
225
30
400
60
100
50
極数(P)
2
3
2
寸法A(mm)
50
105
50
140
75
90
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45165836
品番
NT52A2P50A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
78
定格電流(A)
50
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
60
定格使用電圧(AC V)
460
極数(P)
2
定格使用電圧(DC V)
125
注意
※ノントリップスイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。