CKL3P200A CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業 45166037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKL カバースイッチ(圧着端子用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
極数3P
定格電流(A)200
内容量1個注文コード45166037品番CKL3P200A
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
極数3P定格電流(A)200端子ねじM10付属品低温ヒューズ木ねじ仕様付属ヒューズ(取付寸法):200A(55mm)質量(kg)3.1定格電圧AC250V端子構造圧着端子形適合圧着端子(最大)R100-10
注意
※カバースイッチは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45165967
2018-08-14
用途: ソーラシステムのバッテリ接続用
農・林・水産業

38sqのケーブルを接続できる端子を利用するので、思ったより大きな商品でした。特に問題無く利用してます。

対象商品 : 45166037
2017-11-15
用途: 機械整備時

このタイプは昔から使っているので扱いやすく仕事がし易いです。これからも作り続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする