日東工業
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格電流(A)
50
15
20
30
40
50
60
100
75
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
100
50
60
100
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45166886
品番
NBE102JF2P50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
50
定格絶縁電圧(V)
AC600
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式
埋込形
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R5.5-8~CB60-8(8S)
フレーム(AF)
100
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45166886
NBE102JF2P50A
60843237
NE102AF2P50A
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です