NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格電流(A)75
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)100
内容量1個注文コード45167105品番NBE102JB2P75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
極数・素子数2P2E定格電流(A)75定格絶縁電圧(V)AC600端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)7.5(AC500)、10(AC415)、25(AC200)付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R5.5-8~CB60-8(8S)フレーム(AF)100適合電動機(kW)-適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45167105NBE102JB2P75A60843395NE102AB2P75ANBE102JB2P75A NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 60843395NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする