TONE(トネ/旧:前田金属工業)
片手ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
頭径(mm)
25
25
31
36
41
全長(mm)
290
290
330
375
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45167817
品番
BHAH-05
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途
ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
トラスコ品番
551-9665
寸法(mm)
頭長88
全長(mm)
290
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
頭径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応