曜日別特売
BHAH-15 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 45167835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片手ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(mm)36
全長(mm)330
内容量1本注文コード45167835品番BHAH-15
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。トラスコ品番551-9654寸法(mm)頭長124全長(mm)330材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする