サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168045
品番
GJAL-1352-K6
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
細見え効果の高い”美BODYシリーズ”のジャケット。
余分なゆとりを省いたコンパクトなパターンと、縦のラインを強調するウエストのダーツ、それらと生地のストライプ柄が相まって、窮屈感なくスッキリ細見え!
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
9
混率(%)
シャンブレーストライプ (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用