※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格電流(A)
175
125
150
120
175
200
225
250
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
225
150
225
250
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45168067
品番
NE2222P175A
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
175
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
165
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC250
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
18(AC415)、35(AC200)、10(DC250)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)
225
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※NBE152J、153J、NE252、253の裏面形、埋込形の対応はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500