NE2233P150A NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45168103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格電流(A)150
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)225
内容量1個注文コード45168103品番NE2233P150A
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
極数・素子数3P3E定格電流(A)150寸法A(mm)105寸法D(mm)90寸法B(mm)165付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)18(AC415)、35(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合電動機(kW)37適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※NBE152J、153J、NE252、253の裏面形、埋込形の対応はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする