サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
色
紺系
紺系
黒系
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168185
品番
GJAL-1354-K3
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のジャケット
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄とくるみボタンの金属使いがかっこいい人気シリーズです。
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
5
混率(%)
シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%)
性別
女性用