GJAL-1354-K3 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45168194

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)7
紺系
内容量1枚注文コード45168194品番GJAL-1354-K3
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のジャケット
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄とくるみボタンの金属使いがかっこいい人気シリーズです。

用途
接客・オフィス事務向け
紺系サイズ(号)7混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする