サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168289
品番
GJAL-1453-B9
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
軽くストレッチ性もあり、ニット裏地を使用し、背中から肩、腕の動作もラクラク!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
9
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%
性別
女性用