サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168359
品番
GJAL-1554-B6
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
視覚マジックで細見え効果も!ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、更にパープルのさし色で女性らしさを表現したストライプ柄。
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
7
混率(%)
ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)
性別
女性用