曜日別特売
GJAL-1651-B9 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45168438

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)7
ブラック
内容量1枚注文コード45168438品番GJAL-1651-B9
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のテーラードジャケット
きれいな綾目のカルゼ組織で女性らしい表情が特徴
シワになりにくい機能性と耐久性もあるので、安心してご着用いただけます。。

用途
接客・オフィス事務向け
ブラックサイズ(号)7混率(%)カルゼ・ニット (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする