曜日別特売
GJAL-1658-K6 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45168788

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
紺系
内容量1枚注文コード45168788品番GJAL-1658-K6
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のジャケット
落ち着いたカラー配色が特徴です。
裏地は通気性がよく伸縮性のあるパワーネットを使用し動きがより快適になりました

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)13混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする