※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格電流(A)
150
100
60
75
125
150
175
200
225
250
300
350
400
20
30
40
フレーム(AF)
150
100
150
225
250
400
50
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45168882
品番
NE158NA-GT3P150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
150
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
88
寸法E(mm)
-
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
68
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
25
定格感度電流(mA)
(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式
外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R22-8~CB60-8(8S)
フレーム(AF)
150
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500