GJAL-1752-B5 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45168928

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)9
グレー系
内容量1枚注文コード45168928品番GJAL-1752-B5
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

柔らかさが魅力のニットのテーラードジャケット
ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)9混率(%)フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする