サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[テーラード]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
17
5
7
9
11
13
15
17
19
色
グレー系
グレー系
ネイビー系
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45168964
品番
GJAL-1752-B5
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柔らかさが魅力のニットのテーラードジャケット
ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
17
混率(%)
フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%)
性別
女性用