GJAL-1951-B6 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45169576

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
黒系
内容量1枚注文コード45169576品番GJAL-1951-B6
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

しなやかで軽い定番ストライプのニット
身頃内側の見返し端にカラーパイピング(黒にゴールド、紺にシルバー)を配したデザイン

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)11混率(%)オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする