サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ノーカラー]ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45170030
品番
GJAL-1964-B9
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたノーカラージャケットしなやかさと伸縮性の高さが特長です。
ドットの織柄の裏地がさりげないポイント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
5
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
性別
女性用