曜日別特売
GJAL-1965-B9 [テーラード]ジャケット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45170127

[テーラード]ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45170127品番GJAL-1965-B9
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーラードカラージャケットしなやかさと伸縮性の高さが特長です。
ドットの織柄の裏地がさりげないポイント

用途
接客・オフィス事務向け
ブラックサイズ(号)9混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする