NX51GA2P30AF15 NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業 45170754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード45170754品番NX51GA2P30AF15
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
極数・素子数2P1E定格電流(A)30定格絶縁電圧(V)AC100専用定格遮断容量(kA)5(AC100)定格感度電流(mA)15付属品取付金具質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※100V専用です。適用電路電圧以外での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする