サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171518
品番
GVEL-1255-B5
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノトーンにピンクのさし色を加えた優しい印象のグレンチェック柄のベスト
黒だけでなく、グレーのアイテムとも好印象
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
テンダーグレンチェック (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用