GVEL-1354-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45171746

GVEL-1354-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45171746
GVEL-1354-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45171746

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード45171746品番GVEL-1354-B5
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

やさしくあたたかみのある生地に仕上げられたシャドーペンのベスト
メタルパーツで縁取られたくるみボタンや、ポケットにあしらったビットの金属使いがおしゃれな1着
シャドーチェックシリーズのボトムスとのコーディネートがおすすめです
繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」を使用しています

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)19混率(%)シャドーペン (ポリエステル99%キュプラ1%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする