サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171877
品番
GVEL-1453-B9
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
軽くてストレッチ性もあります。
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
9
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
性別
女性用