サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45172218
品番
GVEL-1555-B6
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
ポケット口やアクセントベルトの視覚マジックで細見え効果!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)
性別
女性用