曜日別特売
GVEL-1555-B6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172288

GVEL-1555-B6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172288
GVEL-1555-B6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172288

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)21
内容量1枚注文コード45172288品番GVEL-1555-B6
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
ポケット口やアクセントベルトの視覚マジックで細見え効果!

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)21混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする