曜日別特売
GVEL-1660-K6 【信州大学×GROW】ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172866

GVEL-1660-K6 【信州大学×GROW】ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172866
GVEL-1660-K6 【信州大学×GROW】ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45172866

【信州大学×GROW】ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
紺系
サイズ(号)17
内容量1枚注文コード45172866品番GVEL-1660-K6
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のベスト
信州大学と共同開発の着心地を追及した、新感覚のストレスフリーベスト!(意匠登録番号第1549264号)
脇下の高機能リブメッシュにより体型に合わせたフィット感を実現
バックベルトをクロスに引っ張ることで肩の圧迫を軽減
伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)17混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする