サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45173408
品番
GVEL-1855-B2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のベスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
7
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
性別
女性用