曜日別特売
GVEL-1862-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45173767

GVEL-1862-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45173767
GVEL-1862-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45173767
GVEL-1862-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45173767

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45173767品番GVEL-1862-B5
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

定番的に人気のグレンチェック柄のベスト。
衿ぐりから前端にかけてパイピングが入っていて引き締まった印象です。
ボタンは刻印が入ったデザインで信頼感をアップします。
左胸ポケットにはネームホルダー、右腰にはダブルポケット付き。
後ウエストにはサイズ調節できるベルト付きで、裾にはセンターベントが入っています。
黒系とブルー系の2色展開です。

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)7混率(%)プリンス・グレンチェック (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする