GVEL-1952-K6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174029

GVEL-1952-K6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174029
GVEL-1952-K6 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45174029

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
紺系
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード45174029品番GVEL-1952-K6
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

しなやかで軽い定番ストライプのニット
内側の見返し端にカラーパイピング(黒にゴールド、紺にシルバー)を配したデザイン
後ろベルトでサイズ調整可能です

用途接客・オフィス事務向け紺系サイズ(号)9混率(%)オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする